Wibe Group - 5TPA ZP HVIT TAKFESTE - 733486
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 118 mm
Bredde - 76 mm
Høyde - 50 mm
Modell / utførelse - Takbøyle
Nyttelastkapasitet - 1,5 N
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677334865
Elnummer
1377856
Leverandørens varenummer
733486
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
118 mm
Bredde:
76 mm
Høyde:
50 mm
Modell / utførelse:
Takbøyle
Nyttelastkapasitet:
1,5 N
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert og overflatebelagt
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Hengslet:
nei
Justerbar:
Ja
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit


