Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Wibe Group - 600 MM FZS SKJØT FOR LOKK - 712645

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - 600 MM FZS SKJØT FOR LOKK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 600 mm

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

  • Rustfritt stål, beiset - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677126453

Elnummer

1377347

Leverandørens varenummer

712645

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Bredde:

600 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Rustfritt stål, beiset:

nei

RAL-nummer:

0

Skjøt til lokk for kabelstige stål....