Wibe Group - 65/600 Fzs Beskyttelsesplate - 732479
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 120 mm
Lengde - 1000 mm
Type feste - Som kan skrus på
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677324798
Elnummer
1356956
Leverandørens varenummer
732479
Typebeskrivelse
1356956
Overdelsbredde:
120 mm
Lengde:
1000 mm
Type feste:
Som kan skrus på
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Materialtykkelse:
2,5 mm
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0