Wibe Group - 90° Bend W4-100 Fzv - 784083

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - 90° Bend W4-100 Fzv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Retningsendring - Horisontal

  • Vinkel (verdi) - 90°

  • Konstruktionstype - Stiv bue

  • Kabelrenne høyde - 15 mm

  • Kabelrenne bredde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677840830

Elnummer

1377041

Leverandørens varenummer

784083

Typebeskrivelse

1377041

Retningsendring:

Horisontal

Vinkel (verdi):

90°

Konstruktionstype:

Stiv bue

Kabelrenne høyde:

15 mm

Kabelrenne bredde:

100 mm

Materiale:

Stål

Bøyningsuførelse:

Glatt bøy

Med overdel:

nei

Materialtykkelse:

1 mm

Sideveggsperforering:

nei

Montasjehull i bunnen:

Ja

NATO hullmønster:

nei

Modell / utførelse:

Uten skjøtestykke

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Bend 90 Grader W4, 100mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket