Wibe Group - 90 gr Bøy indre 15-150 ytre Sf - 727352
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Type trinn - Profil, hullet
Kabelstige høyde - 55 mm
Kabelstige bredde - 150 mm
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677273522
Elnummer
1212141
Leverandørens varenummer
727352
Typebeskrivelse
727352
Retningsendring:
Horisontal
Type trinn:
Profil, hullet
Kabelstige høyde:
55 mm
Kabelstige bredde:
150 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Antall undertrøyer lange:
Rørform (lukket)
Sideveggsperforering:
nei
Bøyningsuførelse:
Glatt bøy
Hengslet:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Innvendig radius:
554 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre


