Wibe Group - 90-Vink W10/40-400 sendzimirf - CSU795827
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Konstruktionstype - Stiv bue
Kabelrenne høyde - 40 mm
Kabelrenne bredde - 400 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958276
Elnummer
1311557
Leverandørens varenummer
CSU795827
Typebeskrivelse
1311557
Retningsendring:
Horisontal
Konstruktionstype:
Stiv bue
Kabelrenne høyde:
40 mm
Kabelrenne bredde:
400 mm
Materiale:
Stål
Bøyningsuførelse:
Segmentbend
Med overdel:
nei
Materialtykkelse:
1,25 mm
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005


