Wibe Group - 90gr.Bøy 15/1000 Ytre - 723260
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Horisontal
Type trinn - Profil, hullet
Vinkel (verdi) - 90°
Kabelstige høyde - 55 mm
Kabelstige bredde - 1000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677232604
Elnummer
1357518
Leverandørens varenummer
723260
Typebeskrivelse
1357518
Retningsendring:
Horisontal
Type trinn:
Profil, hullet
Vinkel (verdi):
90°
Kabelstige høyde:
55 mm
Kabelstige bredde:
1000 mm
Materiale:
Stål
Antall undertrøyer lange:
Rørform (lukket)
Sideveggsperforering:
nei
Bøyningsuførelse:
Glatt bøy
Hengslet:
Ja
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Innvendig radius:
1404 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
RAL-nummer:
0


