Wibe Group - Angle Bracket 90 PC1 - MS4184PC1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Renefeste - Kan skrus
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Egnet for gitterrenne - nei
Egnet for kabelstige - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321678036959
Elnummer
1331591
Leverandørens varenummer
MS4184PC1
Typebeskrivelse
MS4184PC1
Renefeste:
Kan skrus
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for kabelrenne:
Ja
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
GFK (glassfiberforsterket plast)
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7047
Vinkelfeste i glassfiber for Multiflex systemet. Brukes med M10X25/30 millimeter bolter. Bruk boremal 2 eller 3 for presis hullplassering. Korrosjonsklasse CX.
ProduktbladPDF