Wibe Group - ARM.FESTE FZV FOR KHZV-200 - 718643
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Materiale - Stål
Lengde - 25 mm
Bredde - 215 mm
Høyde - 24 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677186433
Elnummer
1357899
Leverandørens varenummer
718643
Typebeskrivelse
1357899
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Materiale:
Stål
Lengde:
25 mm
Bredde:
215 mm
Høyde:
24 mm
Lighting bracket KHZV-200 Hdg


