Wibe Group - Armaturfeste W25/60-200 Fzs - 782286
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Materiale - Stål
Lengde - 30 mm
Bredde - 201 mm
Høyde - 82 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677822867
Elnummer
1212147
Leverandørens varenummer
782286
Typebeskrivelse
782286
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Materiale:
Stål
Lengde:
30 mm
Bredde:
201 mm
Høyde:
82 mm
Diameter:
9 mm
Armaturfeste W25/60-200 sendzimirforsinket