Wibe Group - Armatursk W70-70 3M sendzimir - CSU795813
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 70 mm
Lengde - 3000 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958139
Elnummer
1311543
Leverandørens varenummer
CSU795813
Typebeskrivelse
1311543
Høyde:
40 mm
Bredde:
70 mm
Lengde:
3000 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Nyttbart tverrsnitt:
6987000 mm²
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9005


