Wibe Group - AVVINKLING 22, M6, WIBE, SF, SYREFAST - 725760

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - AVVINKLING 22, M6, WIBE, SF, SYREFAST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående og vinkelforbindelser

  • Leddforbindelse, horisontal - Ja

  • Leddforbindelse, vertikal - Ja

  • Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677257607

Elnummer

1358743

Leverandørens varenummer

725760

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Modell / utførelse:

Langsgående og vinkelforbindelser

Leddforbindelse, horisontal:

Ja

Leddforbindelse, vertikal:

Ja

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

150...1000 mm

Passer for gitterrenne tråd:

55...55 mm

Lengde:

150 mm

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Avvinkling 22, M6, Wibe, Sf, Syrefast