Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Wibe Group - BÆREJERN 3, 200MM, WIBE, ZINKPOX HVIT 80 - 721863

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - BÆREJERN 3, 200MM, WIBE, ZINKPOX HVIT 80

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 57 mm

  • Høyde - 92 mm

  • Modell / utførelse - Veggmontert arm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert og overflatebelagt

Emballasje og betingelser

  • 2 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677218639

Elnummer

1377755

Leverandørens varenummer

721863

Typebeskrivelse

1377755

Lengde:

57 mm

Høyde:

92 mm

Modell / utførelse:

Veggmontert arm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert og overflatebelagt

Bredde:

200 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

3...200 mm

Vinkelområde:

0...0 °

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Bærejern 3, 200mm, Wibe, Zinkpox Hvit 80