Wibe Group - BÆREJERN/SKJØT W7/40, 300MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET FOR W1/W3/W70 - 734561

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - BÆREJERN/SKJØT W7/40, 300MM, WIBE, FZV, VARMFORSINKET FOR W1/W3/W70

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående forbindelse

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677345618

Elnummer

1376954

Leverandørens varenummer

734561

Typebeskrivelse

Kabelbaner landbaserte

Modell / utførelse:

Langsgående forbindelse

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

300...300 mm

Lengde:

300 mm

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Bærejern/Skjøt W7 for W1/W3/W70....