Wibe Group - Bærejern W1940-100 sendzimirf - CSU795842
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 36 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Bredde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958429
Elnummer
1311572
Leverandørens varenummer
CSU795842
Typebeskrivelse
1311572
Høyde:
36 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
100 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005
Bærejern W1940, 100mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket svart
ProduktbladPDF


