Wibe Group - Bærejern W1960-500 Fzs hvit - 783170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 489 mm
Høyde - 56 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677831708
Elnummer
1212089
Leverandørens varenummer
783170
Typebeskrivelse
783170
Lengde:
489 mm
Høyde:
56 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
65 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
500...500 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
9010


