Wibe Group - B17 Conveyor konsoll 450mm Sf - 1149392
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 450 mm
Høyde - 35 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227013925
Elnummer
1361392
Leverandørens varenummer
1149392
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Lengde:
450 mm
Høyde:
35 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
35 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
53...622 mm
Vinkelområde:
0...90 °
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
0


