Wibe Group - B21 Kombibeslag 90gr Fzv - 1149291
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 154 mm
Høyde - 120 mm
Modell / utførelse - Klemskinne
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227012911
Elnummer
1361291
Leverandørens varenummer
1149291
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Lengde:
154 mm
Høyde:
120 mm
Modell / utførelse:
Klemskinne
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
50 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
75...622 mm
Vinkelområde:
90...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0


