Wibe Group - B21 Kombibeslag Fzv - 1149259
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 250 mm
Høyde - 250 mm
Modell / utførelse - Klemskinne
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227012591
Elnummer
1361259
Leverandørens varenummer
1149259
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Lengde:
250 mm
Høyde:
250 mm
Modell / utførelse:
Klemskinne
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Bredde:
50 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
75...622 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre


