Wibe Group - B26 Skilleplate L=2,5m Sf - 1149378
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skillevegghøyde - 40 mm
Lengde - 2500 mm
Modell / utførelse - L-profil
Festehull - nei
Type feste - Skrueløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227013789
Elnummer
1361378
Leverandørens varenummer
1149378
Typebeskrivelse
1361378
Skillevegghøyde:
40 mm
Lengde:
2500 mm
Modell / utførelse:
L-profil
Festehull:
nei
Type feste:
Skrueløs
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
0