Wibe Group - B31/120 Bøyelig avgangspl. Al - 1149226
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vinkel (verdi) - Justerbar
Bredde - 90 mm
Type feste - Selvlåsende
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227012263
Elnummer
1361226
Leverandørens varenummer
1149226
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Vinkel (verdi):
Justerbar
Bredde:
90 mm
Type feste:
Selvlåsende
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Andre
Retningsendring:
Horisontal
Lengde:
290 mm
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Hengslet:
nei
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0


