Wibe Group - B33 Støtteben justerbart Elz - 1149135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 220 mm
Høyde - 215 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk behandlet
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227011358
Elnummer
1361135
Leverandørens varenummer
1149135
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Lengde:
220 mm
Høyde:
215 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk behandlet
Bredde:
100 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
100...100 mm
Vinkelområde:
0...0 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre


