Wibe Group - B34/220 Radiusbegrenser Fzv - 1149432

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - B34/220 Radiusbegrenser Fzv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelstige bredde - 220 mm

  • Klar høyde - nei

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332227014328

Elnummer

1361132

Leverandørens varenummer

1149432

Typebeskrivelse

Gitterbaner

Kabelstige bredde:

220 mm

Klar høyde:

nei

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Rustfritt stål, beiset:

nei

Radiusbegrenser B34, 220mm, Wibe, FZV, varmforsinket