Wibe Group - B34/422 Radiusbegrenser Fzv - 1149434
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelstige bredde - 422 mm
Klar høyde - nei
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227014342
Elnummer
1361134
Leverandørens varenummer
1149434
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Kabelstige bredde:
422 mm
Klar høyde:
nei
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Rustfritt stål, beiset:
nei


