Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Wibe Group - B36 Skilleplate L=2,4m pre-g - 1149276

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - B36 Skilleplate L=2,4m pre-g

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Skillevegghøyde - 38 mm

  • Lengde - 2400 mm

  • Modell / utførelse - Andre

  • Festehull - nei

  • Type feste - Skrueløs

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332227012768

Elnummer

1361276

Leverandørens varenummer

1149276

Typebeskrivelse

Gitterbaner

Skillevegghøyde:

38 mm

Lengde:

2400 mm

Modell / utførelse:

Andre

Festehull:

nei

Type feste:

Skrueløs

Egnet for gitterrenne:

Ja

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

nei

Klar høyde:

nei

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

RAL-nummer:

0

Skilleplate B36, Wibe, ELZ, el-forsinket, L=2,4m