Wibe Group - B42 M10 Skjøtem.f.gj.stang Elz - 1149465
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Mål gjengetilkobling 1 - M10
Gjengetilkoblingsmål 1 - Innvendige gjenger
Form - Sekskant
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227014656
Elnummer
1361413
Leverandørens varenummer
1149465
Typebeskrivelse
Gitterbaner
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Mål gjengetilkobling 1:
M10
Gjengetilkoblingsmål 1:
Innvendige gjenger
Form:
Sekskant
Materialkvalitet:
Andre
Gjennomgående gjenge:
Ja
Gjengetilkoblingsmål (Tomme) 1:
3/8"
Mål gjengetilkobling 2:
M10
Gjengetilkoblingsmål (Tomme) 2:
3/8"
Gjengetilkoblingsmål 2:
Innvendige gjenger
Høyde:
40 mm


