Wibe Group - B44 Merkeskilt hvit - 1149427
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Uten påskrift
Farge - Hvit
Lengde - 10 mm
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227014274
Elnummer
1361401
Leverandørens varenummer
1149427
Typebeskrivelse
1361401
Selvklebende:
nei
Tekst:
Uten påskrift
Farge:
Hvit
Lengde:
10 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
90 mm
Høyde:
40 mm
Merkeskilt uten tekst for montasje på stigevange.


