Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Wibe Group - B51 Buntetråd svart 20mm (22.8 - 1518651

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - B51 Buntetråd svart 20mm (22.8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 20 mm

  • Båndlengde - 22800 mm

  • Modell / utførelse - Borrelåstape

  • Antall IPX/SPX-innganger - Borrelås

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332227186513

Elnummer

1361437

Leverandørens varenummer

1518651

Typebeskrivelse

1361437

Båndbredde:

20 mm

Båndlengde:

22800 mm

Modell / utførelse:

Borrelåstape

Antall IPX/SPX-innganger:

Borrelås

Farge:

Svart

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

Ja

Type feste:

Andre

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

Ja

Buntetråd B51, svart 20mm (22.8m), Wibe