Wibe Group - B52 Skjøt kompl FZV - 1149253

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - B52 Skjøt kompl FZV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående forbindelse

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332227012539

Elnummer

1351253

Leverandørens varenummer

1149253

Typebeskrivelse

1351253

Modell / utførelse:

Langsgående forbindelse

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

Ja

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

53...622 mm

Passer for gitterrenne tråd:

45...110 mm

Lengde:

80 mm

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

B52 komplett. Består av B1 og B2og skrue B13. Samlet som sett.
Brukes til skjøt av Defem gitterbaner