Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Wibe Group - B52 Skjøt kompl SF - 1149353

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - B52 Skjøt kompl SF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående forbindelse

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Forbindelsestype - Andre

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332227013536

Elnummer

1351353

Leverandørens varenummer

1149353

Typebeskrivelse

1351353

Modell / utførelse:

Langsgående forbindelse

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Forbindelsestype:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Egnet for gitterrenne:

Ja

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

53...622 mm

Passer for gitterrenne tråd:

45...110 mm

Lengde:

80 mm

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

Ja

RAL-nummer:

0

Skjøt komplett B52, Wibe, SF, syrefast