Wibe Group - B6/50 Telerenne L=2,5m Sf - 1149347
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skillevegghøyde - 40 mm
Lengde - 2500 mm
Modell / utførelse - U-profil
Festehull - nei
Type feste - Skrueløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7332227013475
Elnummer
1361435
Leverandørens varenummer
1149347
Typebeskrivelse
1361435
Skillevegghøyde:
40 mm
Lengde:
2500 mm
Modell / utførelse:
U-profil
Festehull:
nei
Type feste:
Skrueløs
Egnet for gitterrenne:
Ja
Egnet for kabelstige:
nei
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
0