Wibe Group - BÆREJERN 3, 200MM, WIBE, SF, SYREFAST - 726434
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 39 mm
Høyde - 70 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677264346
Elnummer
1358712
Leverandørens varenummer
726434
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
39 mm
Høyde:
70 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
200 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...200 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Bærejern 3, 200mm, Wibe, Sf, Syrefast


