Wibe Group - BÆREJERN 3, 600MM, WIBE, SF, SYREFAST - 726438
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 40 mm
Høyde - 70 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677264384
Elnummer
1358716
Leverandørens varenummer
726438
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
40 mm
Høyde:
70 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
600 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
600...600 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Bærejern 3, 600mm, Wibe, Sf, Syrefast


