Wibe Group - Bærejern D35/422-622 SF - CSU795352
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 290 mm
Høyde - 176 mm
Modell / utførelse - Brakett
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480911651
Elnummer
1361040
Leverandørens varenummer
CSU795352
Typebeskrivelse
1361040
Lengde:
290 mm
Høyde:
176 mm
Modell / utførelse:
Brakett
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
48 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
422...622 mm
Vinkelområde:
0...90 °
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Bærejern for defrenner og stiger fra 422 til 622 mm bredde


