Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Wibe Group - Bærejern/Skjøt W7 40-100 send - CSU795820

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Bærejern/Skjøt W7 40-100 send

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Langsgående forbindelse

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Forbindelsestype - Skjøtestykke med skruer

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677958207

Elnummer

1311550

Leverandørens varenummer

CSU795820

Typebeskrivelse

1311550

Modell / utførelse:

Langsgående forbindelse

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Forbindelsestype:

Skjøtestykke med skruer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

100...100 mm

Passer for gitterrenne tråd:

40...40 mm

Lengde:

200 mm

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Andre

RAL-nummer:

9005

Bærejern/Skjøt W7/40, 100mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket svart