Wibe Group - BÆREJERN W1940, 100MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET - 718711

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - BÆREJERN W1940, 100MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 100 mm

  • Høyde - 36 mm

  • Modell / utførelse - Veggmontert arm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677187119

Elnummer

1377181

Leverandørens varenummer

718711

Typebeskrivelse

Kabelstiger landbaserte

Lengde:

100 mm

Høyde:

36 mm

Modell / utførelse:

Veggmontert arm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Bredde:

100 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

100...100 mm

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Bærejern W1940, 100mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket