Wibe Group - Bærejern W1940-200 sendzimirf - CSU795843
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 200 mm
Høyde - 36 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958436
Elnummer
1311573
Leverandørens varenummer
CSU795843
Typebeskrivelse
1311573
Lengde:
200 mm
Høyde:
36 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Bredde:
200 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...200 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
RAL-nummer:
9005
Bærejern W1940, 200mm, Wibe, Fzs, Sendzimirforsinket svart
ProduktbladPDF


