Wibe Group - BÆREJERN W1940, 200MM, WIBE, FZS, SENDZIMIRFORSINKET - 734401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 200 mm
Høyde - 36 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677344017
Elnummer
1377182
Leverandørens varenummer
734401
Typebeskrivelse
Kabelstiger landbaserte
Lengde:
200 mm
Høyde:
36 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
200 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
200...200 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Bærejern W1940 for W1/W3/W70....


