Wibe Group - Bærejern W1960-300 Fzs hvit - 783168
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 289 mm
Høyde - 56 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677831685
Elnummer
1212093
Leverandørens varenummer
783168
Typebeskrivelse
783168
Lengde:
289 mm
Høyde:
56 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
65 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
300...300 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
9010


