Wibe Group - Bærejern W1960-400 Fzs hvit - 783169
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 389 mm
Høyde - 56 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677831692
Elnummer
1212094
Leverandørens varenummer
783169
Typebeskrivelse
783169
Lengde:
389 mm
Høyde:
56 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
65 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
400...400 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
9010
Bærejern W1960-400 sendzimirforsinket hvit
ProduktbladPDF