Wibe Group - Bærejern W1960-600 Fzs - 782337
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 56 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Bredde - 589 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677823376
Elnummer
1212075
Leverandørens varenummer
782337
Typebeskrivelse
782337
Høyde:
56 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Bredde:
589 mm
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
600...600 mm
Materialkvalitet:
Andre
Bærejern W1960-600 sendzimirforsinket