Wibe Group - Bærejern W1960-600 Fzs hvit - 783171
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 589 mm
Modell / utførelse - Veggmontert arm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Egnet for kabelforlegningssystem bredde - 600...600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677831715
Elnummer
1212092
Leverandørens varenummer
783171
Typebeskrivelse
783171
Lengde:
589 mm
Modell / utførelse:
Veggmontert arm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Egnet for kabelforlegningssystem bredde:
600...600 mm
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Bærejern W1960-600 sendzimirforsinket hvit
ProduktbladPDF


