Wibe Group - Beskyttelseslokk B=300 L=1m FZ - 786746

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Beskyttelseslokk B=300 L=1m FZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 300 mm

  • Lengde - 1000 mm

  • Type feste - Som kan skrus på

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677867462

Elnummer

1377102

Leverandørens varenummer

786746

Typebeskrivelse

1377102

Overdelsbredde:

300 mm

Lengde:

1000 mm

Type feste:

Som kan skrus på

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Materialtykkelse:

1,5 mm

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Beskyttelseslokk, 300mm, Wibe, Fzv, Varmforsinket, 1M