Wibe Group - Beskyttelsesplate profil 400 - CSU795891
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overdelsbredde - 400 mm
Lengde - 400 mm
Type feste - Dekselklammer
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958917
Elnummer
1304373
Leverandørens varenummer
CSU795891
Typebeskrivelse
1304373
Overdelsbredde:
400 mm
Lengde:
400 mm
Type feste:
Dekselklammer
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Materialtykkelse:
1,5 mm
Egnet for kabelrenne:
nei
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
Ja
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sink