Wibe Group - Beskyttelsesplate profil 500 - CSU795892

Wibe Group
KopierKopier
Wibe Group - Beskyttelsesplate profil 500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Overdelsbredde - 500 mm

  • Lengde - 500 mm

  • Type feste - Dekselklammer

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7321677958924

Elnummer

1304374

Leverandørens varenummer

CSU795892

Typebeskrivelse

CSU795892

Overdelsbredde:

500 mm

Lengde:

500 mm

Type feste:

Dekselklammer

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Materialtykkelse:

1,5 mm

Egnet for kabelrenne:

nei

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

Ja

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

Beskyttelsesplate profil bredde 500 mm for å skape en myk overgang over sideprofilen til kabelstigen, for eksempel når kabel skal trekkes over sideprofilen til kabelstigen. Sammen med hjørneplate radius maks 600 mm elnummer 1304371 eller hjørneplateradius maks 1000 mm elnummer 1304372 lages det en 90 graders bøy eller en T-avgrening for kabler som krever stor bøyeradius. For å montere beskyttelsesplate profil på kabelstigen, bruk 2 konsollklammer 42 Z+ elnummer 1351103 eller konsollklammer 42 Fzv elnummer 1351104. Materiale stål, overflatebehandling Zink +, C4