Wibe Group - Bjelkeklammer 6BK-13 Fzv - CSU795916
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Skrus
Tilkoblingstype /-komponent - Klemme
For flenstykkelse - 0...13 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677959167
Elnummer
1353991
Leverandørens varenummer
CSU795916
Typebeskrivelse
1353991
Type feste:
Skrus
Tilkoblingstype /-komponent:
Klemme
For flenstykkelse:
0...13 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Bjelkeklammer 6BK-13 varmforsinket, for montering av takpendel BM eller P/A-skinne på bjelke.


