Wibe Group - Bjelkeklammer 6BK-20 Fzv - CSU795917
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Skrus
Tilkoblingstype /-komponent - Klemme
For flenstykkelse - 13...20 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677959174
Elnummer
1353992
Leverandørens varenummer
CSU795917
Typebeskrivelse
1353992
Type feste:
Skrus
Tilkoblingstype /-komponent:
Klemme
For flenstykkelse:
13...20 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Bjelkeklammer 6BK-20 varmforsinket, for montering av takpendel BM eller P/A-skinne på bjelke.


