Wibe Group - Bjelkeklammer 6BK-40 Fzv - CSU795919
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Skrus
Tilkoblingstype /-komponent - Klemme
For flenstykkelse - 30...40 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677959198
Elnummer
1353994
Leverandørens varenummer
CSU795919
Typebeskrivelse
1353994
Type feste:
Skrus
Tilkoblingstype /-komponent:
Klemme
For flenstykkelse:
30...40 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei


