Wibe Group - Boks AP9 + plate W24/40 Fzv - CSU795869
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 161 mm
Platebredde - 200 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958696
Elnummer
1301896
Leverandørens varenummer
CSU795869
Typebeskrivelse
1301896
Modell / utførelse:
Horisontal
Platehøyde:
161 mm
Platebredde:
200 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Boks IP65 U-P+Plate W24/40 Fzv Boksplater med ferdigmonterte bokser og stikkontakter


