Wibe Group - Boks IP65 MP+Plate 35S Fzv Montasjeplater med ferdigmonterte bokser og stikkontakter - CSU795862
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Horisontal
Platehøyde - 164 mm
Platebredde - 170 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321677958627
Elnummer
1301890
Leverandørens varenummer
CSU795862
Typebeskrivelse
1301890
Modell / utførelse:
Horisontal
Platehøyde:
164 mm
Platebredde:
170 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Wibe, Montasjeplate 35S med boks U56 med plint IP55, Fzv, Varmforsinket


